嵯峨電機工業
嵯峨電機工業の 作業灯
嵯峨電機工業の ワークランプ・ハンドランプ
嵯峨電機工業の 充電タイプワークランプ
コードレスライトLEDセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
48971045
品番
LB-LED8WE
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品
バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個
全長(mm)
439
質量(g)
370
点灯時間
約3時間
光束(Lm)
297
連続点灯時間
3時間
電源(V)
DC7.4
消費電力(W)
4.5
仕様
耐薬品性あり、防雨仕様あり
トラスコ品番
407-2278
電球の種類
LED