Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様LED色:青●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●光度:50 mcd●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.2mm●シリーズ:WL-SMRW●WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ 注文コード48971047 品番156120BS75000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●光度:50 mcd●ビュー角:140 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.2mm●シリーズ:WL-SMRW●WL-SMRW SMDリバース実装チップLED. WL-SMRWシリーズの単色SMD 1206リバース実装チップLEDには、無色透明のレンズが付属しています。 これらのリバース実装LEDには、低プロファイルの省スペースパッケージが付属しており、非常に高い光出力が提供されます。 これらのLEDは、長方形レンズスタイルと円柱レンズスタイルのいずれかで提供されています。業界標準のフットプリントにより、自動装着機との互換性が確保されています。. 業界標準の1206 SMTパッケージ 基板実装スタイルのリバース 視野角140 °の無色透明のレンズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする