WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1100 mcd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:624 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●レンズの仕上げ:クリア
注文コード
48971074
品番
156120RS82500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1100 mcd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:624 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●レンズの仕上げ:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応