WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:1500 mcd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:525 nm (標準)●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●レンズの仕上げ:クリア
注文コード
48971126
品番
156120GS82500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:緑●パッケージタイプ:1206●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.9 V●光度:1500 mcd●ピン数:2●ビュー角:20 °●レンズ形状:ドーム●主波長:525 nm (標準)●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●レンズの仕上げ:クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応