Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:573 nm (標準)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●シリーズ:WL-SMSW 注文コード48971169 品番155124VS73200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:50 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:573 nm (標準)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●シリーズ:WL-SMSW RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする