カスタム
カスタムの 環境測定(自然環境/安全環境)
カスタムの 気象計器
カスタムの 風速計
風速計(風速・風量・温度)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48971194
品番
WS-01
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
風速、風量、温度測定が可能です。10データまで一時メモリー可能です。風速と温度の最大/最小値表示機能付です。温度の平均値表示機能付です。
精度
風速:±3%rdgまたは±0.8m/sの大きい方
温度:±0.5℃
用途
建築現場、ダクト、フィールドスポーツでの風速測定に。
トラスコ品番
403-1393
セット内容
取扱説明書、取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
約323
電源
単4乾電池×3本
測定方式
ベーン式
分解能
温度:0.1℃ 風速:0.1m/s
温度測定範囲(℃)
0〜+50.0
風量
0〜9999CMM
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:85×38×168、センサー:77×33×168
風速測定範囲(m/s)
0.5〜25.0
アズワン品番
2-7658-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
85×38×168
注意
※電池は付属しておりません。検査の為にテスト用電池が装着されていますので、ご使用時には新品の電池と交換してください。