WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMSW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:624 nm (標準)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●LED材質:AlInGaP
注文コード
48971214
品番
155124RS73200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:赤●パッケージタイプ:1204●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:70 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:624 nm (標準)●寸法:3.2 x 1 x 1.5mm●LED材質:AlInGaP
RoHS指令(10物質対応)
対応