WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:2214●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:290 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:586 nm (標準)●寸法:2 x 1.4 x 1.31mm●レンズ色:クリア
注文コード
48971318
品番
150224YS73100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED色:黄●パッケージタイプ:2214●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:290 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:586 nm (標準)●寸法:2 x 1.4 x 1.31mm●レンズ色:クリア