CFS-KD-G-100 ダクトカフス カナフレックス 48971422

ダクトカフス

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合100Φ用 注文コード48971422 品番CFS-KD-G-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)109.6 寸法B(mm)101.6 寸法C(mm)105.0 寸法D(mm)119.8 寸法E(mm)42 寸法F(mm)15.0 寸法L(mm)110 材質軟質塩化ビニール(PVC) グレー 適合100Φ用 質量(g)245 呼称100
注意
※締め付けにはSYバンドを使用して下さい。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48971422 CFS-KD-G-100 05767615 92104-100B ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
洗面台の
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

試験的に購入です。
素晴らしい。成功です。
この商品で今後も補修が出来ます。

対象商品:
09528032
2021-04-18
用途:
粉体輸送
製造業

ブロワーででん粉を製麺に吹き付けるエアダクトホースに使用
ねじ込む事でエアー漏れや粉の吹き出しもなく十分に機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88939444
2020-09-24
用途:
ダクトの端面処理

材質は柔らかく、柔軟性が有ります。肉厚もあるので、強度には問題無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10409804
2018-11-08
用途:
ポンプの排気口からダクトEEに接続し使用
AOV株式会社 様

施工もしやすく、価格も手頃の為、頻繁に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10409804
2018-01-24
用途:
ダクトと配管を接続する作業で使用
建設業・工事業

取り付けが簡単で、しかもぴったりです。とても良い。

対象商品:
34604857
2018-01-06
用途:
廃棄ダクトのスペンサー
中野 様

稲保の乾燥機、排気集塵機の異径ソケットに使用できました。

対象商品:
09528032
2018-02-28
用途:
集塵ホースの終端として

クラレのホースで使いましたが、これはカナフレックス専用です。それ以外の者には使わないほうが良いです。

対象商品:
10409804
2017-06-10
用途:
集塵ダクトの接続部に使用
昭和電子株式会社 様

柔軟性が有りとても接続しやすいです。
ねじ込み式なので設置も簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする