ダクトカフス

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合32Φ用 注文コード48971501 品番CFS-K-I-032
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合など35種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)36.0 寸法B(mm)32.0 寸法C(mm)33.8 寸法D(mm)42.0 寸法E(mm)35 寸法F(mm)7.5 寸法L(mm)70 材質軟質塩化ビニール(PVC) アイボリー 適合32Φ用 質量(g)25 呼称32 トラスコ品番417-4682 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締め付けにはSYバンドを使用して下さい。
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48971501 CFS-K-I-032 21627558 92214-032 ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) ダクトカフス(アイボリー) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 1個 329 税込362 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
洗面台の
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

試験的に購入です。
素晴らしい。成功です。
この商品で今後も補修が出来ます。

対象商品:
09528032
2021-04-18
用途:
粉体輸送
製造業

ブロワーででん粉を製麺に吹き付けるエアダクトホースに使用
ねじ込む事でエアー漏れや粉の吹き出しもなく十分に機能しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88939444
2020-09-24
用途:
ダクトの端面処理

材質は柔らかく、柔軟性が有ります。肉厚もあるので、強度には問題無いです。

1人が参考にしています
対象商品:
10409804
2018-11-08
用途:
ポンプの排気口からダクトEEに接続し使用
AOV株式会社 様

施工もしやすく、価格も手頃の為、頻繁に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10409804
2018-01-24
用途:
ダクトと配管を接続する作業で使用
建設業・工事業

取り付けが簡単で、しかもぴったりです。とても良い。

対象商品:
34604857
2018-01-06
用途:
廃棄ダクトのスペンサー
中野 様

稲保の乾燥機、排気集塵機の異径ソケットに使用できました。

対象商品:
09528032
2018-02-28
用途:
集塵ホースの終端として

クラレのホースで使いましたが、これはカナフレックス専用です。それ以外の者には使わないほうが良いです。

対象商品:
10409804
2017-06-10
用途:
集塵ダクトの接続部に使用
昭和電子株式会社 様

柔軟性が有りとても接続しやすいです。
ねじ込み式なので設置も簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする