Wurth Elektronik 可視光LED WL-TMRW シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 仕様LED色:青●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:850 → 2400 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:3 (Dia.) x 5.3mm●順方向電流:30mA●WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。 注文コード48971503 品番151034BS03000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様LED色:青●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:3.6 V●光度:850 → 2400 mcd●ピン数:2●ビュー角:30°●レンズ形状:砲弾型●主波長:470 nm●寸法:3 (Dia.) x 5.3mm●順方向電流:30mA●WL-TMRW THT丸形LED - 3 mm. WL-TMRW THTシリーズの、無色透明カプセル付き3 mmスルーホール丸型LEDです。 これらのLEDは、非常に高い発光効率と高い信頼性、そして長い動作寿命を特徴としています。 標準の2.54 mm (0.1インチ)ピッチのリードには基板スタンドオフが統合され、取り付けと組み立てが容易です。 これらのLEDは紫外線 / 赤外線を放射しません。また、スルーホールデバイスが必要な様々な用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする