商品レビューを投稿する内容量1個仕様WE-TPCシリーズ4.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器パッケージ/ケース4828注文コード48971537品番744043102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186販売価格(税別)
この商品は仕様・パッケージ/ケース・内容量など405種類から選べます他の種類を見る