HT31 容量表記入り白半透明ゴミ袋 日本サニパック 48971587 HT31 容量表記入り白半透明ゴミ袋 日本サニパック 48971587

容量表記入り白半透明ゴミ袋

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 48971587 品番 HT31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。
焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生させません。

容量(L)30 白半透明 厚さ(mm)0.018 トラスコ品番401-0523 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)120.3 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)500×700 質量(g/枚)12.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-20
用途:
連結式の分別ゴミ箱用

大きすぎず箱からはみ出さないのできれいにまとまっています。

2025-10-15
用途:
可燃ごみを捨てる時
飲食業

白半透明で中身が見えにくいし、素材がしっかりしている。

2025-02-12
用途:
灯油缶の収納
医療・福祉・介護関連業

18L灯油缶の収納に使います。厚さは十分で容器の運搬の際でも破れそうな不安感はありません。

対象商品:
39547891
2024-06-24
用途:
ゴミ出し
製造業

値段の割にはしっかりしていてゴミを詰め込んでも破れない。

対象商品:
48971587
2023-03-30
用途:
ゴミ捨て
株式会社GYG 様 (医療・福祉・介護関連業)

弊社のゴミ箱の大きさに最適です。
しっかりしています。

対象商品:
39547891
2023-02-15
用途:
大掃除の時のごみ捨て
卸売・小売業

以前は同じキロ数で厚みを一緒の商品を使用していたが
同じ厚みでも耐久が良いと感じました。

対象商品:
48971587
2022-11-24
用途:
魚釣り仕掛け用の包装と滑り止めの入れ物として

コスパが良いので愛用しています。丈夫ですので重宝しています。

対象商品:
39547907
2022-02-08
用途:
会社のゴミ出し

近所のドラッグストアより安いので重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする