スタンダートポリ袋 0.03mm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 48971596 品番 L-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。
1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.03 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 適合規格食品衛生法適合 トラスコ品番403-6247 透明 質量(g)208.2 種類ポリ袋 入数(枚)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10349246
2023-06-26
用途:
事務処理の時
製造業

同じサイズを他のサイトで買っていたのですが、今回はこちらの商品にしてみました。
袋の硬さが丁度よく凄い使いやすいです。またリピート確定です。

対象商品:
10349185
2022-10-12
用途:
製品の梱包
有限会社UNO 様

色々な店舗を探してみた中で一番安かったです。品質についても全く遜色有りませんでした。

対象商品:
48971623
2022-02-03
用途:
取説用袋として
製造業

こちらを購入するまでは、別の企業より購入していました。あまりに高価な為、同等品質の物を探してこの商品へ至りました。
今の所特に問題も無く、また安価の為コスト削減になっています。

1人が参考にしています
対象商品:
48971623
2018-06-24
用途:
事務所の流し用に使用している。
株式会社マリン技研サービス 様

とにかく便利で使いやすく、なにより柔らかく、使い勝ってがよい。

対象商品:
27068798
2017-11-26
用途:
商品の包装
卸売・小売業

質が良い、お安く買えるので、 又お世話になりたいなぁと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
48971632
2015-11-15
用途:
食パンを入れるための袋

自分でパンを作っていますので、パンのサイズに合わせて包装できるのに、便利です。

対象商品:
48971614
2015-11-08
用途:
車内用エチケット袋
株式会社丸一観光 様 (運輸・通信業)

ちょうどよい大きさなので。ただ、もう少し薄いのがあれば最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする