重梱包バンド用金具シール

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 48971867 品番 TMS16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

重梱包バンド用シール金具です。

適合バンド幅(mm)16 厚さ(mm)0.4〜0.7 トラスコ品番418-5315 質量(kg)5.2 バンド厚さ(mm)0.4〜0.7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48971876
2023-01-27
用途:
重量物(コンクリート)の荷締めに

リピートで購入しています。今回値上げになっていたので「やや不満」にしましたが、商品自体は信頼性も高く全く問題ないです

対象商品:
48971867
2019-02-26
用途:
建設資材結束
司工業 様 (建設業・工事業)

エステルバンドと合わせて購入しましたが緩みもなく良い商品です。
かなり締めこんでも今のところ緩みはないですね。

対象商品:
48971867
2018-05-15
用途:
荷物梱包時
卸売・小売業

特に不便なく使えてます。締めが甘い・緩むこともなくよかったです。

対象商品:
48971867
2017-09-20
用途:
製品出荷の梱包に使用
有限会社寺本木材工業 様

いつも利用この商品を利用しています。必要十分な品質で満足しています。

対象商品:
48971867
2013-11-28
用途:
弊社製品梱包に

いままでの物より格段良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストッパー(PPバンド用)・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする