司化成
司化成の 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター
司化成の 引き締め機
司化成 重梱包バンド用手動引締機「ST型」
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48971894
品番
ST19
参考基準価格(税別)
¥61,520
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
重梱包用バンド封緘機です。
適合バンド幅(mm)
19
トラスコ品番
451-9663
全長(mm)
435
質量(kg)
1.6
バンド厚さ(mm)
0.4〜0.7
適合バンド
エステルバンド、ヘビーバンド