司化成
司化成の ロープ、ヒモ
司化成の PPひも
手結束用PP縄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48971982
品番
P-100VI
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
幅広く使える結束ひもです。
太さ(Φmm)
100
長さ(m)
1000
材質
ポリプロピレン(PP)
色
紫
質量(g)
1500
用途
一般荷造り。
トラスコ品番
398-2050