ポリエチレン手袋ストレッチ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード48972156 品番2017-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材により、手や指先にフィットします。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。焼却しても有害なガスが発生しません。

サイズS 全長(cm)26.0 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20 材質ポリエチレン(PE) クリア 厚さ(mm)0.035 規格食品衛生法適合品 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途食品加工、介護。 トラスコ品番421-8035 質量(g)220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48972156 2017-S 55268107 2017-S ポリエチレン手袋ストレッチ グローブマニア(川西工業) ポリエチレン手袋ストレッチ グローブマニア(川西工業) 1箱(100枚) 489 税込538 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
子供の実験に購入させて頂きました
その他業種

子供用にと購入させて頂いたのですが大きかったです、でも品物は良いと思います

1人が参考にしています
対象商品:
48972131
2020-10-31
用途:
掃除

掃除の際に、手軽に使い捨てできる価格と最低限の耐久性があります。

2020-04-26
用途:
掃除で使用するため
その他業種

ポリエチレンですが、少しだけストレッチ素材なので、手にフィットして作業がしやすいです。

対象商品:
48972131
2020-02-06
用途:
掃除
医療・福祉・介護関連業

想像してたものと違ってたが、手に馴染んで使いやすかった。

1人が参考にしています
対象商品:
48972131
2019-05-21
用途:
革手袋装着時のインナーとして

革手袋でやむなく液体(オイルやケミカル)を取り扱う際に、この手の薄手袋をインナーとして使用しています。ニトリルやラテックスには及びませんが長時間の使用でも、適度に伸びるので破れにくい方だと思います。エンボス加工ではないモノと比べると汗による不快感も低減されます。

対象商品:
48972147
2019-04-12
用途:
塗装作業等
不動産業

フィット感も優れていて問題なし。非常にコスパがいい!

対象商品:
48972131
2019-04-28
用途:
手が汚れるような作業の時に。
アクアビータ整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

色々な事に使っています。
仕事がら手指の汚れは良くないので、
職場の回りのゴミ拾いなどゴミまとめの時や、メンテでドアヒンジのオイルアップなどの時に。

車やバイクのメンテの時にはこれの上に軍手をして作業します。

ディスポーザブルグローブのような感覚で、割りとピタッと。
薬品に影響しない(医療用のグローブはパーツクリーナーや、石油系の液体で溶けてしまう事が)ので個人的にお気にです。

対象商品:
48972131
2019-04-09
用途:
清掃
森印刷 様 (製造業)

みちゃく性があり耐久性も満足慕います3度目の購入です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする