商品レビューを投稿する内容量1個仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:3.5A●長さ:6.2mm●奥行き:5.9mm●高さ:3.3mm●寸法:6.2 x 5.9 x 3.3mm●シールド:Y●許容差:±25%●最大直流抵抗:39mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:192MHz●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (プラスチック製ベース6033 - 7345 ). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、内蔵型DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %超)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適注文コード48972395品番7447785001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。