天然ゴム中厚手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48972402 品番 8879
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

裏毛がなく、衛生的です。特殊加工で着脱スムーズ、グリップ性抜群です。

サイズM ピンク 全長(cm)30 手のひらまわり(cm)20.0 中指長(cm)7.8 厚さ(mm)0.35 質量(g)58 用途清掃・軽作業。食品加工。 トラスコ品番439-7631 種別中厚手 材質天然ゴム 規格食品衛生法適合品 入数(双)1
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹などをおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
室内掃除
落合三世代交流を育てる会 様 (その他業種)

これから暑くなるので、少し薄手を購入。
手袋の入り口が薄手のになっているため、はめるときに切れてしまった。

対象商品:
48972402
2020-05-01
用途:
清掃作業・水回り作業時
五十川運輸株式会社 様

色々なゴム手袋を購入してきましたが、嵌め心地、脱着等は今までの物よりかなり優れていると思われます。また、裏側に起毛がないので、蒸れず、汗臭さが残らないこともあり、お勧めです。

対象商品:
48972393
2015-04-28
用途:
洗車作業

いろいろなメーカーさんのを試していますが、手入れしやすさ、あとは耐久性を試してみたいと思います。se

対象商品:
48972393
2015-04-21
用途:
塗装作業です。
太陽塗装株式会社 様 (建設業・工事業)

しっかりとした厚みがありますので、長持ちがします。そして安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする