ニトリル中厚手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48972497 品番 8733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

耐油・耐薬品性に優れ、やわらかく使いやすい中厚手です。内面に裏毛を付け、脱ぎはめしやすくしています。強度に優れたニトリルゴム性です。

サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.2 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿(植毛) ピンク 厚さ(mm)0.35 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。 トラスコ品番439-7428 質量(g)67 規格食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972481
2021-03-20
用途:
コロナ対策
Hiro コーポレーション 様

色々な手袋を使い分けてますがモノタロウブランドのビニール手袋がオススメですね、、、

1人が参考にしています
対象商品:
48972506
2019-01-27
用途:
油の付いた品物の箱詰、ナットの穴面取り

トゲの刺さる時もありますが、なかなか破れずに長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする