※着用例

NBRUMP ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ 48972524 NBRUMP ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ 48972524 NBRUMP ニトリルうす手 ダンロップ ホームプロダクツ 48972524

ニトリルうす手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM ピンク 注文コード48972524 品番NBRUMP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

内面パウダーフリー加工で脱ぎはめがスムーズです。
耐油・耐薬品性に優れています。
強度に優れたニトリルゴム性です。

サイズM 全長(cm)30 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)20.2 材質ニトリルゴム(NBR) ピンク 厚さ(mm)0.2 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 用途油・薬品作業。自動車・機械作業。食品加工。 トラスコ品番439-7452 質量(g)32 規格食品衛生法適合品
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。
高濃度の薬品、油類(ガソリン、灯油等)、溶剤(ベンジン、シンナー等)には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48972533
2018-10-14
用途:
台所 食器洗い用に
医療・福祉・介護関連業

マリーゴールドのゴム手袋は使用感、デザイン、いい赤色とも気に入っていたが、劣化しやすくすぐに穴があいてだめにしてきた。
これは油汚れ、洗剤にも強く、何より白色というのがいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする