商品レビューを投稿する内容量1個仕様インダクタンス:1 μH●最大直流電流:5.37A●パッケージ/ケース:7332●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:3.2mm●寸法:7.3 x 7.3 x 3.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:12mΩ●シリーズ:WE-PD●最大自己共振周波数:42MHz●モールドタイプ:Y●プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>;86 %) グラフィックカード注文コード48972623品番7447789001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。