コンテナバッグ丸型 汎用タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48973032 品番 YS-CB-1000A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠

高さ(mm)1100 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン 用途土木建築用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7391 質量(kg)1.7 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×850 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
発泡剤の処分
株式会社エムケーエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

嵩張る発泡剤をまとめて収納できて容量も大きいので重宝しています。

対象商品:
48973032
2020-10-14
用途:
廃棄物入れ
しみず工業有限会社 様

とても良い。強度もあるので(1トンくらいは余裕)使いやすい。
2度目の購入ですので何の心配のない。

対象商品:
48973154
2015-12-08
用途:
廃棄物置場の職場別分別のため

性能・質に優れていて、使用し易い。

1人が参考にしています
対象商品:
48973032
2014-10-14
用途:
籾殻入れに。
大和オート 様

籾殻入れに使いましたが移動に重すぎで半分位のがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする