YS-CB-1000E コンテナバッグ丸型 吉野 48973066

コンテナバッグ丸型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.0
内容量1枚注文コード48973066品番YS-CB-1000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠

用途
樹脂・粒状運搬用に。
高さ(mm)1100材質本体:耐候剤入りポリプロピレン仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7439種別樹脂、粒状物運搬用質量(kg)2.0投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500外径(mm)Φ1100RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973084
2023-03-31
用途: 産業廃棄物分別用
司工務店建設業・工事業

産廃の分別する上で丁度良いサイズで種類別に分別できるのでこれからも利用しようと思います。

対象商品 : 48973066
2017-09-11
用途: 稲刈りに使用

さすが農業用です。投入口が細いのでコンバインから籾を排出する際にバッグをスタンド等にセットしなくても軽く手を添えておくだけで綺麗に詰める事が出来ます。

3が参考にしています
対象商品 : 48973084
2015-08-17
用途:

そこに穴が開いてなかったので、使用はしてないです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

排出口付は、排出口寸法(径×高さ)(mm) の数値が入っております、YS-CB-1000Eのみになります。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする