吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック角型
コンテナバッグ角型 注入口付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48973111
品番
YS-CB-CD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
高さ(mm)
1150
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン
用途
土木建築用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7510
質量(kg)
2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□500×950
外径(mm)
□870
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。