吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック角型
コンテナバッグ角型 ラミ付・注入口付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48973127
品番
YS-CB-CDL-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
高さ(mm)
1200
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン
用途
土木建築用に。
仕様
(ラミネート)外あり
トラスコ品番
412-7528
質量(kg)
2.0
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□500×950
外径(mm)
□870
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。
※大量注文の場合、納期が変更となる場合がございます。