コンテナバッグ丸型

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48973172 品番 YS-CB-UB-CBA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠

高さ(mm)1050 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン 用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7633 種別樹脂、粒状物運搬用 質量(kg)1.9 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ550×600 外径(mm)Φ1150 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)-
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48973084
2023-03-31
用途:
産業廃棄物分別用
司工務店 様 (建設業・工事業)

産廃の分別する上で丁度良いサイズで種類別に分別できるのでこれからも利用しようと思います。

対象商品:
48973066
2017-09-11
用途:
稲刈りに使用

さすが農業用です。投入口が細いのでコンバインから籾を排出する際にバッグをスタンド等にセットしなくても軽く手を添えておくだけで綺麗に詰める事が出来ます。

3人が参考にしています
対象商品:
48973084
2015-08-17
用途:

そこに穴が開いてなかったので、使用はしてないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

排出口付は、排出口寸法(径×高さ)(mm) の数値が入っております、YS-CB-1000Eのみになります。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする