吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック丸型
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48973181
品番
YS-CB-1000C-PE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
高さ(mm)
1100
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
トラスコ品番
412-7421
質量(kg)
2.7
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×850
用途
鉱物・パウダー運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ450×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。