吉野
吉野の フレコンバック、モッコ
吉野の フレコンバック
吉野の フレコンバック丸型
コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン
高さ(mm)
1250
注文コード
48973215
品番
YS-CB-KTG1200CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,760
この商品は
材質・高さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠
高さ(mm)
1250
材質
本体:耐候剤入りポリプロピレン
トラスコ品番
412-7561
質量(kg)
2.2
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ1100×850
用途
鉱物・パウダー運搬用に。
仕様
(ラミネート)外あり
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ450×600
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。