コンテナバッグ 鉱物・パウダー運搬用 丸型

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48973251 品番 YS-CB-L1000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。バッグ内側にラミネート加工することにより粉体・パウダーなどの内容物が生地の目に入りこむのを防ぎます。強度と耐候性はJIS準拠

高さ(mm)1060 材質本体:耐候剤入りポリプロピレン トラスコ品番412-7609 質量(kg)2.2 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 用途鉱物・パウダー運搬用に。 仕様(ラミネート)外あり 種別鉱物・パウダー運搬用 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする