HPD311-LB 汗取りパット ヘルメット用 ライトブルー クレトイシ 48973285

HPD311-LB 汗取りパット ヘルメット用 ライトブルー クレトイシ 48973285
HPD311-LB 汗取りパット ヘルメット用 ライトブルー クレトイシ 48973285

汗取りパット ヘルメット用 ライトブルー

(6件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード48973285品番HPD311-LB
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

丸洗いができます。ヘルメットのインナーにマジックテープを使って簡単に取り付けできます。消臭機能付でサラッとした着け心地です。簡単に装着できます。

用途
ヘルメット装着作業者、暑さ対策(汗をかく)を強いられる現場。
ライトブルー材質[表地]綿、[中綿]ポリエステル(100%)使用目的吸汗トラスコ品番423-3751幅(mm)50厚さ(mm)300質量(g)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48973285
2025-08-25
用途: 草刈り(イヤマフ付きヘルメット)
農・林・水産業

取り付けが巻き付けではなく挟み込みなので、大変に取り付け易いです。

対象商品 : 48973285
2019-05-28
用途: 建築工事現場巡回時
建設業・工事業

現場管理をしています。
使いはじめてまだ2日ですが、なかなか良いです。
使い勝手もすぐに着脱できるしおでこの小さなブツブツも出なくなりました。
乾きも良く、朝に現場の流しで石鹸で洗って手絞りでデスクの横に干しておいても
昼頃に触ったら乾いていました。

対象商品 : 48973285
2016-07-21
用途: ヘルメット着用時

今まではタオルを使用していたが大きくて邪魔になっていたが この商品は適度な大きさで簡単装着、助かります

対象商品 : 48973285
2015-11-24
用途: ヘルメットに装着

ほとんどのヘルメットに装着可能です。何回も洗っても痛みません。おすすめです。

対象商品 : 48973285
2015-02-17
用途: 配管工事

汗もすうしヘルメット取り付けなので落ちなくて便利、長持ちするし気に入ってます。

対象商品 : 48973285
2015-05-26
用途: 作業ヘルメット

1回使用が短い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする