コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
FFミラー通路 左右用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48973321
品番
FT22
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
仕様
室内専用
両面テープ止め
左右用
型式
角型
材質(ミラー)
特殊プラスチック
用途
室内専用
トラスコ品番
423-3638
幅(mm)
220
高さ(mm)
165
質量(g)
170
像の大きさ(曲面R)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外では使用できません
室内でも日光が当たる場所では使用できません
商品説明動画
【商品紹介動画】FFミラー通路
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった