7440620015 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC WURTH ELEKTRONIK 48973646

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-TPC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様WE-TPCシリーズ6.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器パッケージ/ケース6823注文コード48973646品番7440620015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
仕様WE-TPCシリーズ6.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器インダクタンス(μH)1.5シリーズWE-TPCパッケージ/ケース6823長さ(mm)6.8奥行(mm)2.3高さ(mm)6.8寸法(mm)6.8×6.8×2.3シールドあり許容差±30%最大自己共振周波数100MHz材質(コア)フェライト最大直流電流(A)4.3最大直流抵抗(mΩ)18動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする