スリットパワードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48973854 品番 7700-1-75
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工 トラスコ品番395-9368 全長(mm)158 質量(g)51 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)35 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48973872
2014-04-16
用途:
通常作業

普段ドライバーと言うとベッセルの物が手に入りやすいのでそればかりを使用してました。
使用感は違和感もなく普通な感じです。後は耐久性ですがこれはある程度使用してみないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする