ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
精密ヘクスローブドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48973951
品番
86
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T1
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
真鍮
仕様
ハンドルすじ目加工
トラスコ品番
395-9520
全長(mm)
94
質量(g)
19
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
13
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし