87 精密ヘクスローブドライバー ANEX 48973967 87 精密ヘクスローブドライバー ANEX 48973967

精密ヘクスローブドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48973967 品番 87
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

時計・メガネの分解や、精密機器などのねじ回しに便利です。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT2 軸長(mm)25 材質(グリップ)真鍮 仕様ハンドルすじ目加工 トラスコ品番395-9538 全長(mm)94 質量(g)19 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)13 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする