ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの 精密ドライバー
スーパーフィット精密ヘクスローブドライバー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48974012
品番
3540
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
先端サイズ
T3
軸長(mm)
30
材質(グリップ)
PP、PTE+PP(キャップ)
トラスコ品番
395-9171
全長(mm)
138
質量(g)
27
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
17
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数
1
商品構成
単品
キャップ色
濃赤
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし