74477810 Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD WURTH ELEKTRONIK 48974136

Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-PD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.38A●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:3.2mm●寸法:7.3 x 7.3 x 3.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:72mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●最小動作温度:-40℃●プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>;86 %) グラフィックカード注文コード48974136品番74477810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.38A●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:3.2mm●寸法:7.3 x 7.3 x 3.2mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:72mΩ●シリーズ:WE-PD●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:23MHz●最小動作温度:-40℃●プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>;86 %) グラフィックカードRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする