精密ドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48974186 品番 3450-00-50
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

長軸タイプです。
回転キャップ付です。

先端形状プラス 先端サイズNo.00 軸長(mm)50 トラスコ品番395-9023 全長(mm)144 質量(g)20 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)12 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)CA 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
機械のメンテナンス時

精密ビスM1.2、M1.4、M1.6、M1.7と何種類もあり番手の合わないドライバーでネジ山を崩してしまう場合があったのでこちらを購入しました。手の中でホールドされる赤い部分が抵抗なくスムーズに空回りしてくれ、グリップもしっかり力を加えられ回しやすかったです。押し7:回し3は必須ですね

対象商品:
48974195
2020-07-14
用途:
空調作業等

デジタル真空計の電池交換用にと購入。事務所には精密ドライバーあるのですが、出先での無対応用にと発注。使い良さそうですよ。

対象商品:
48974186
2019-09-01
用途:
フィルムカメラとレンズの整備・掃除のため
建設業・工事業

狭く小さなネジを緩める時、滑らず力が入れやすく、使い易い。

対象商品:
48974186
2019-03-23
用途:
眼鏡など 微細ネジの増締め

全長100ミリ前後の金属製精密ドライバーと比較して
グリップ径・長さが適当で 作業性が良い

対象商品:
48974186
2018-05-19
用途:
制御・電子回路の制作・調整時

通常の精密ドライバーよりも長さが有る為に取扱いが良い。PCの裏蓋等の小さなネジも回す部分が長いので作業性が向上している様に思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
48974204
2017-08-20
用途:
ねじ絞め

使用してみたが、他の商品と変わらない。普通である。価格が安価な点が良い。

対象商品:
48974186
2014-10-16
用途:
精密作業
農・林・水産業

握りやすい。先が強い感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする