スーパーフィット精密ドライバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード48974231 品番3600
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。

先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) TGK品番528-54-54-01 トラスコ品番395-9287 セット内容ビット:(+)000×(+)00・(+)0×(-)1.8・(+)1×(-)3/ドライバーハンドル/収納袋 全長(mm)175 質量(g)95 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974231
2024-04-18
用途:
機器のメンテナンス時
株式会社SMB 様 (サービス業)

精密ドライバーの小さいものだと、堅くなったネジを回すのに苦労していましたが、この商品は作りもしっかりしていて、持ち手もほどよい大きさのため使いやすく愛用しております

対象商品:
48974231
2019-09-05
用途:
機器のメンテナンス

1セット持っていると安心なサイズです。
軸は4mmで、実はWihaのシステム4のビットも入ります。

軸も滑り止めがついていて使いやすく、別々で売ってくれないかな、と
いつも思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする