スーパーフィット精密ヘクスローブドライバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード48974256 品番3602
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エラストマー樹脂ハンドルの強力タイプです。
T8はいじり止めねじにも対応します。

先端形状ヘクスローブ 材質(グリップ)PP、PTE+PP(キャップ) トラスコ品番395-9309 セット内容へクスローブビット:T4×T7×110・T3×T6×110・T5×T8×110/ドライバーハンドル/収納袋 質量(g)94 種類セット品 グリップ径(Φmm)20(長さ110) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数4 商品構成セット品 キャップ色 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48974256
2018-04-29
用途:
機械のメンテナンスの為
石川建築設計事務所 様 (その他業種)

ダイソンの掃除機が壊れたので、修理しようとしましたが、普通のドライバーではだめで購入しました。使用は出来たのですが、残念ながらメンテが利かず修理は出来ませんでした。

対象商品:
48974256
2017-05-30
用途:
弱電修理

弱電のエンジニアは1セット持ってないと仕事にならない時あり。これは先端を差し替えるタイプだから工具箱で余計なスペースを取らなくてい良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする