ピンバイス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48974283 品番98-R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。
回転キャップ付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類ピンバイス 材質(本体)真鍮 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 質量(g)44 種別片頭式 全長(mm)102 適合サイズ(mm)0.1〜3.2 付属品チャック2個(Φ0.1〜1.1×Φ2.0〜2.5、Φ1.2〜2.0×Φ2.5〜3.2) トラスコ品番395-9546

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-22
用途:
成形部品等に使用
製造業

担当が使用しております。
持ち手があるので作業がしやすいと話していました。
まだ使用頻度がすくないので今後、違う感想になるかもしれません。

対象商品:
48974283
2021-07-31
用途:
電子配線の通過孔作製のため、スルーホール追加 、
その他業種

・基盤作製を外部委託しておりますが、追加でスルーボールが欲しいときに使用しています。

対象商品:
48974283
2020-09-17
用途:
プラモ改造用

価格が安めでも、商品はしっかりしています。これっとbは、ゴッドハンドのピンバイスにも使えます。

対象商品:
48974283
2020-06-09
用途:
縫製
森の修理屋 様 (サービス業)

部分縫製に使用しています。2個目の購入です。ゴムの位置や太さが自分の使用感にぴったりです。よく御いえばキャップにメモリがあれば位置決めがやりやすくなります。現状はグラインダーでキャップに傷を入れてそこに白い塗料を流し込み使用しています。

対象商品:
48974283
2018-11-28
用途:
基板の半田穴の修正作業に

基板のホールを半田吸引機で吸い切れなかった時に0.8mmくらいのドリルを取り付けてホール穴を修正する用途で購入しました。

このサイズですと取り付け部が太い仕様のドリルを入手して、今までは手で行っていましたが、これだと作業が捗る捗る♪

2人が参考にしています
対象商品:
48974283
2018-05-26
用途:
キャブレターの加工
自動車・二輪車・自転車関連業

使用しはじめた直後、回転部に不満を持ちましたが、回転部に注油をしてから作業が快適になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
48974283
2018-04-19
用途:
基板の穴あけ

購入後、近所のホームセンターに有ることが判りましたが、値段も変わりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
48974283
2016-09-30
用途:
溶接

プラモデル屋さんに行かなければ手に入らなかったので、とても助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする