仕様WE-TPCシリーズ10mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器インダクタンス(μH)100シリーズWE-TPCパッケージ/ケース1028長さ(mm)10奥行(mm)10高さ(mm)2.8寸法(mm)10×10×2.8シールドあり許容差±30%最大自己共振周波数7MHz材質(コア)フェライト最大直流電流(A)1最大直流抵抗(mΩ)470動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応