※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
高硬度用ロングネックスクエアエンドミル MHRH230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48976051
品番
MHRH230 0.4X6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
有効長(mm)
6
刃長(mm)
0.3
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
45
刃数
2
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
425-8983
刃径(Φmm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。