商品レビューを投稿する内容量1リール(500個)仕様インダクタンス:12 μH●最大直流電流:5.9A●長さ:12mm●奥行き:12mm●高さ:8mm●寸法:12 x 12 x 8mm●シールド:Y●許容差:±20%●最大直流抵抗:24mΩ●シリーズ:WE-PD●最大自己共振周波数:16MHz●最小動作温度:-40℃●SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適注文コード48976498品番744770112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。