仕様WE-TPCシリーズ5.8mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク.WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド動作温度範囲:40→+125℃用途:携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器インダクタンス(μH)15シリーズWE-TPCパッケージ/ケース5828長さ(mm)5.8奥行(mm)5.8高さ(mm)2.8寸法(mm)5.8×5.8×2.8シールドあり許容差±30%最大自己共振周波数20MHz材質(コア)フェライト最大直流電流(A)1.38最大直流抵抗(mΩ)100動作温度(℃)-40/最小RoHS指令(10物質対応)対応