※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.8 全長(mm)45 注文コード48976891 品番MHRH230R-0.8XR0.05X4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は刃径・全長など48種類から選べます 他の種類を見る
有効長(mm)4 刃長(mm)0.65 シャンク径(Φmm)4 全長(mm)45 刃数2 材質超微粒子超硬 刃径(Φmm)0.8 トラスコ品番426-0341
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48976891 MHRH230R-0.8XR0.05X4 35134057 MHRH230R 0.8X0.05RX4 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具) 高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 NS(日進工具) 1本 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする