商品レビューを投稿する内容量1リール(1000個)仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:1.6A●パッケージ/ケース:6033●長さ:5.9mm●奥行き:6.2mm●高さ:3.3mm●寸法:5.9 x 6.2 x 3.3mm●シールド:Y●許容差:±25%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:WE-PD●最大自己共振周波数:28MHz●最大動作温度:+125℃●プラスチックベースの一体型構造は衝撃や振動が激しい環境に使用可能. WE-PDシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Wurth WE-PD巻線型表面実装インダクタは磁気シールドを備えているため、漏電磁界の発生が少なくなります。このパワーインダクタは、高いストレージ容量と高電流負荷を備えています。リフローはんだ付けに推奨されています。動作温度は -40 → +125 ℃です。. 用途. 低動作電圧スイッチングレギュレータ 内蔵DC-DCコンバータ 高効率スイッチングレギュレータ(>;86 %) グラフィックカード注文コード48976893品番7447785115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。