内容量1袋(5個)仕様インダクタンス:15 μH●最大直流電流:2.25A●パッケージ/ケース:1028●長さ:10mm●奥行き:10mm●高さ:2.8mm●寸法:10 10 2.8mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:90mΩ●シリーズ:WE-TPC●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:22MHz●最大動作温度:+125℃●WE-TPCシリーズ10 mm角型磁気シールド付き巻線型チョーク. WE-TPCシリーズは、高電流に対応する超フラットパワーインダクタです。 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールド 動作温度範囲:-40~125℃ 用途: 携帯電源(PDA、デジタルカメラ、PCMCIAカード、ディスプレイ)、DC/DCコンバータ、組み込みPC、モバイルデータ収集、遠隔計測器注文コード48976988品番744065150